Eriks

Kupplung ECM 50 PP 2" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10070362
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,92 €/ Stückexkl. MwSt

93,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECM
Material
Polypropylen PP
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
6 bar
Max. Betriebsdruck
87 psi