Eriks

Kupplung ECM 38 Messing 1.1/2" Außengewinde NPT

  • ERIKS:10039058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

57,96 €/ Stückexkl. MwSt

67,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECM
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi