Eriks

Kupplung ECM 32 MS 1.1/2" Male BSP

  • ERIKS:10070350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

43,70 €/ Stückexkl. MwSt

51,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECM
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi