Eriks

Kupplung ECM 32 Messing 1.1/4" Außengewinde BSPT

  • ERIKS:10070348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,41 €/ Stückexkl. MwSt

39,09 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECM
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi