Eriks

Kupplung ECM 25 Stahl 1" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10070339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,25 €/ Stückexkl. MwSt

36,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECM
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi