Eriks

Kupplung ECM 25 Messing 1" Außengewinde NPT

  • ERIKS:10039048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,19 €/ Stückexkl. MwSt

38,83 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECM
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi