Eriks

Kupplung ECM 13 Messing 1/2" Außengewinde NPT

  • ERIKS:10039034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,44 €/ Stückexkl. MwSt

22,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECM
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi