155,16 €/ Stückexkl. MwSt
181,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Code | ECLF |
Material | Kohlenstoffstahl |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Losflansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN10/16 |
Größe Anschlussarmatur | DN 80 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |
154,44 €/ Stückexkl. MwSt
180,69 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026