153,00 €/ Stückexkl. MwSt
179,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ECLF |
Code | ECLF |
Material | Polypropylen PP |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Losflansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN10/16 |
Größe Anschlussarmatur | DN80 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN75 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 145 psi |