Eriks

Kupplung ECLF 65 Edelstahl EN1092 PN16 DN65

  • ERIKS:10070034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

259,56 €/ Stückexkl. MwSt

303,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECLF
Material
Edelstahl (AISI 316)
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN10/16
Größe Anschlussarmatur
DN 65
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi
Alternativen
Product Image

LMC Kupplung SHLF 63 Edelstahl EN1092-1 PN16 DN65

  • ERIKS:10069894
  • Manufacturer:RRFLP063

283,32 €/ Stückexkl. MwSt

331,48 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026