Eriks

Kupplung ECLF 50 Stahl EN1092 PN40 DN50

  • ERIKS:10070029
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,48 €/ Stückexkl. MwSt

144,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECLF
Material
Kohlenstoffstahl
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN 50
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi