133,56 €/ Stückexkl. MwSt
156,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ECLF |
Code | ECLF |
Material | PP |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Losflansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN10/16 |
Größe Anschlussarmatur | DN50 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |