Eriks

Kupplung ECLF 50 Edelstahl/Stahl EN1092 PN16 DN50

  • ERIKS:10037981
Image 1
Zur Liste hinzufügen

147,24 €/ Stückexkl. MwSt

172,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECLF
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN10/16
Größe Anschlussarmatur
DN 50
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi
Alternativen

166,32 €/ Stückexkl. MwSt

194,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026