218,88 €/ Stückexkl. MwSt
256,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Code | ECLF |
Material | Edelstahl (AISI 316) |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Losflansch |
Anschlussarmatur | ANSI 150 |
Größe Anschlussarmatur | 2 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Max. Betriebsdruck | 290 psi |
204,48 €/ Stückexkl. MwSt
239,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026