188,64 €/ Stückexkl. MwSt
220,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Code | ECLF |
Material | Kohlenstoffstahl |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Losflansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN25/40 |
Größe Anschlussarmatur | DN 40 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |
78,84 €/ Stückexkl. MwSt
92,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026