Eriks

Kupplung ECLF 38 PP EN1092 PN40 DN40

  • ERIKS:10037967
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,08 €/ Stückexkl. MwSt

159,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECLF
Code
ECLF
Material
Polypropylen PP
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN40
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi