Eriks

Kupplung ECLF 38 Edelstahl/Stahl EN1092 PN40 DN40

  • ERIKS:10070009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,60 €/ Stückexkl. MwSt

109,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECLF
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN 40
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi
Alternativen

225,36 €/ Stückexkl. MwSt

263,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026