Eriks

Kupplung ECLF 32 PP/Stahl EN1092 PN40 DN32

  • ERIKS:10070002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,36 €/ Stückexkl. MwSt

158,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECLF
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN 32
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi