Eriks

Kupplung ECLF 25 PP/Stahl EN1092 PN40 DN25

  • ERIKS:10069992
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,20 €/ Stückexkl. MwSt

155,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECLF
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN 25
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi