Eriks

Kupplung ECLF 200 Stahl DIN PN10 DN200

  • ERIKS:10070084
Image 1
Zur Liste hinzufügen

659,88 €/ Stückexkl. MwSt

772,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECLF
Material
Kohlenstoffstahl
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN10
Größe Anschlussarmatur
DN 200
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi