46,22 €/ Stückexkl. MwSt
54,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Code | ECLF |
Material | Edelstahl (AISI 316) |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Losflansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN10 |
Größe Anschlussarmatur | DN 200 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 145 psi |