770,40 €/ Stückexkl. MwSt
901,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Code | ECLF |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Losflansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN10/16 |
Größe Anschlussarmatur | DN 150 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |