35,21 €/ Stückexkl. MwSt
41,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Code | ECLF |
Material | Kohlenstoffstahl |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Losflansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN40 |
Größe Anschlussarmatur | DN 15 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |
317,16 €/ Stückexkl. MwSt
371,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026