Eriks

Kupplung ECLF 13 Edelstahl/Stahl EN1092 PN40 DN15

  • ERIKS:10069977
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,28 €/ Stückexkl. MwSt

125,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECLF
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN 15
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi
Alternativen

410,04 €/ Stückexkl. MwSt

479,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026