Eriks

Kupplung ECLF 13 Edelstahl EN1092 PN40 DN15

  • ERIKS:10069978
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,80 €/ Stückexkl. MwSt

107,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECLF
Material
Edelstahl (AISI 316)
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN 15
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi
Alternativen
Product Image

LMC Kupplung SHLF 13 Edelstahl EN1092-1 PN40 DN15

  • ERIKS:11271898
  • Manufacturer:RRFLP013

352,80 €/ Stückexkl. MwSt

412,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026