Eriks

Kupplung ECFF 65 Stahl EN1092 PN40 DN65

  • ERIKS:10069948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

151,56 €/ Stückexkl. MwSt

177,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECFF
Material
Kohlenstoffstahl
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN 65
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi