135,00 €/ Stückexkl. MwSt
157,95 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Code | ECFF |
Material | Kohlenstoffstahl |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN10/16 |
Größe Anschlussarmatur | DN 65 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |