Eriks

Kupplung ECFF 65 Edelstahl EN1092 PN16 DN65

  • ERIKS:10069947
Image 1
Zur Liste hinzufügen

237,60 €/ Stückexkl. MwSt

277,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECFF
Material
Edelstahl (AISI 316)
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN10/16
Größe Anschlussarmatur
DN 65
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi