Eriks

Kupplung ECFF 50 Stahl ASA 150lbs 2"

  • ERIKS:10037956
Image 1
Zur Liste hinzufügen

168,12 €/ Stückexkl. MwSt

196,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECFF
Material
Kohlenstoffstahl
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
2
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebsdruck
290 psi