Eriks

Kupplung ECFF 38 Edelstahl ASA 150lbs 1.1/2"

  • ERIKS:10069936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,44 €/ Stückexkl. MwSt

138,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECFF
Material
Edelstahl (AISI 316)
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebsdruck
290 psi