Eriks

Kupplung ECFF 32 Stahl EN1092 PN40 DN32

  • ERIKS:10069927
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,90 €/ Stückexkl. MwSt

79,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECFF
Material
Kohlenstoffstahl
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN 32
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi
Alternativen

158,04 €/ Stückexkl. MwSt

184,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027