Eriks

Kupplung ECFF 32 Edelstahl EN1092 PN40 DN32

  • ERIKS:10069928
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,92 €/ Stückexkl. MwSt

135,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECFF
Material
Edelstahl (AISI 316)
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN 32
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi
Alternativen

117,36 €/ Stückexkl. MwSt

137,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026