Eriks

Kupplung ECFF 25 Stahl ASA 150lbs 1"

  • ERIKS:10037955
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,92 €/ Stückexkl. MwSt

125,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECFF
Material
Kohlenstoffstahl
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
1
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebsdruck
290 psi
Alternativen
Product Image

LMC Kupplung SHLF 25 Stahl ASA 150 LBS 1"

  • ERIKS:12493622
  • Manufacturer:FLPA1025

79,56 €/ Stückexkl. MwSt

93,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026