Eriks

Kupplung ECFF 25 Edelstahl EN1092 PN40 DN25

  • ERIKS:10069922
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,80 €/ Stückexkl. MwSt

139,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECFF
Material
Edelstahl (AISI 316)
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN 25
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi
Alternativen

107,64 €/ Stückexkl. MwSt

125,94 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026