Eriks

Kupplung ECFF 25 Edelstahl ASA 150lbs 1"

  • ERIKS:10069925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,96 €/ Stückexkl. MwSt

99,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECFF
Material
Edelstahl (AISI 316)
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
1
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebsdruck
290 psi