81,72 €/ Stückexkl. MwSt
95,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Code | ECFF |
Material | Edelstahl (AISI 316) |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN40 |
Größe Anschlussarmatur | DN 20 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |