989,28 €/ Stückexkl. MwSt
1.157,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Code | ECFF |
Material | Kohlenstoffstahl |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | ANSI 300 |
Größe Anschlussarmatur | 6 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 51 bar |
Max. Betriebsdruck | 740 psi |