Eriks

Kupplung ECFF 125 Stahl ASA 150lbs 5"

  • ERIKS:10069967
Image 1
Zur Liste hinzufügen

187,20 €/ Stückexkl. MwSt

219,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECFF
Material
Kohlenstoffstahl
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
5
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebsdruck
290 psi