Eriks

Kupplung ECFF 100 Stahl EN1092 PN40 DN100

  • ERIKS:10069962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,52 €/ Stückexkl. MwSt

160,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECFF
Material
Kohlenstoffstahl
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN 100
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi