277,56 €/ Stückexkl. MwSt
324,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Code | ECFF |
Material | Kohlenstoffstahl |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | ANSI 150 |
Größe Anschlussarmatur | 4 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Max. Betriebsdruck | 290 psi |