Eriks

Kupplung ECFF 100 Edelstahl ASA 150lbs 4"

  • ERIKS:10069963
Image 1
Zur Liste hinzufügen

520,56 €/ Stückexkl. MwSt

609,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
ECFF
Material
Edelstahl (AISI 316)
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
4
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebsdruck
290 psi