23,90 €/ Stückexkl. MwSt
27,96 €inkl. MwSt
431 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ECF |
Material | Messing |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Material Dichtung | PUR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Max. Betriebsdruck | 362 psi |