Eriks

Kupplung ECF 32 Edelstahl 1.1/2" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10070298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

162,36 €/ Stückexkl. MwSt

189,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Material Dichtung
PTFE
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi