Eriks

Kupplung ECF 19 Messing 1" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10070309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,78 €/ Stückexkl. MwSt

40,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECF
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1"
Material Dichtung
PUR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi