Eriks

Kupplung ECF 100 Edelstahl 4" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10070333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

195,84 €/ Stückexkl. MwSt

229,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
4"
Material Dichtung
PTFE
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN100
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi