Eriks

Kupplung DSP DSG DN65 Aluminium Schlauchtülle75

  • ERIKS:11018748
Image 1
Zur Liste hinzufügen

158,70 €/ Stückexkl. MwSt

185,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
DSG
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schlauchverbinder
Schlaucharmatur Typ
DSG
Anschlussarmatur
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
DN65
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi