16,44 €/ Stückexkl. MwSt
19,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | DSG |
Material | Aluminium |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | DSP |
Anschlussarmatur | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur | DN65 |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Geribbelt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN70 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |