Eriks

Kupplung DSP DSG Aluminium DN40 Schlauchtülle 40

  • ERIKS:13353736
Image 1
Zur Liste hinzufügen

184,80 €/ Stückexkl. MwSt

216,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Code
DSG
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schlauchverbinder
Schlaucharmatur Typ
DSG
Anschlussarmatur
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur
DN40
Material Dichtung
NBR
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN40
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi