Eriks

Kupplung DSP DFG DN40 AL 1.1/2"

  • ERIKS:10038058
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,38 €/ Stückexkl. MwSt

15,65 €inkl. MwSt

143 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
DFG
Material
Aluminium
Code
DFG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
DSP
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN40
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung