9,78 €/ Stückexkl. MwSt
11,44 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | DF |
Material | Aluminium |
Code | DF |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | DSP |
Anschlussarmatur 2 | Ohne Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN65 |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |